曜日別特売

丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け

丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2

仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279アズワン品番65-7517-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668616481551914
5,410
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする