リラルーチェ ひざ下ソックス オープントゥ ピンクL
一般医療機器取得の加圧靴下です。
イタリアンペーストをベースに日本人の足丈に合わせ、履き心地にもこだわっています。
血行促進・脚のむくみの軽減に。
足首に十分な加圧(27~28hPa)をかけ、血行を促進に。
術前の方や寝たきりの方、エコノミー症候群防止に
仕様●色:ピンク●サイズ(cm):25~27●加圧レベル:ふくらはぎ19hPa、足首25hPa●一般医療機器届出番号:13B2X10122000001●ふくらはぎ回りサイズ(cm):36~42●足首回りサイズ(cm):22~26●材質/仕上:材質:ナイロン88%、ポリウレタン12%●原産国:日本●コード番号:270-3443
アズワン品番67-2237-91
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10122000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1足