空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9663
アズワン品番65-8004-38
内容量1個