リスタプラス 壁面タイプ

リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン リスタプラス 壁面タイプ アズワン

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。

シリーズ61-554シリーズ 内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66867494 61-554-28-1 W90×H210cm 65-8768-81
71,800
71,700
78,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
68955908 61-554-28-2 W90×H210cm 65-8768-82
71,800
71,700
78,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
66894329 61-554-28-3 W90×H210cm 65-8768-83
71,800
71,700
78,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
69462446 61-554-27-2 W90×H210cm 65-8768-79
81,300
81,200
89,320 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
66882779 61-554-30-1 W120×H210cm 65-8768-87
80,900
80,800
88,880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
66469140 61-554-30-3 W120×H210cm 65-8768-89
80,900
80,800
88,880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
68955917 61-554-29-3 W120×H210cm 65-8768-86
90,300
90,200
99,220 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする