らくらくマット RAKU-Tシリーズ
ゴムならではの耐久性に富んだ、多目的用途にも対応可能なゴムマットです。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。防音・防振性能に優れています。2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。再生ゴムを有効利用した環境配慮型製品です。屋内外の足元のすべり止め、養生に。資材スペースの床材として。現場の段差の解消に。遊具下やグレーチングの安全対策に。
仕様●色:ブラック●幅(mm):1000●長さ(m):2●厚さ(mm):10●表面形状:コイン突起有●長さ(mm):2000●側面形状:長方形●泥抜き穴:無●裏地:無し●硬度 60±5 JIS K6253●材質/仕上:本体/合成ゴム(天然ゴム+リサイクル)●原産国:日本●コード番号:429-9638
アズワン品番67-2342-65
内容量1枚