ラベルプレート マグネット 1袋(10個入)

ラベルプレート マグネット 1袋(10個入) 宮成製作所

スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。

仕様●仕様:マグネット●材質:ABS樹脂(透明PETシート・ホワイトの中紙付き)●サイズ:63×22×D4mm●用途:ロッカーや靴箱のネームプレートに●入数:1袋(10個入) アズワン品番7-8033-01 商品タイプ粘着テープ付 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66869768 -
2,120
2,098
2,308 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする