水をそそげば餅(5年保存) 1箱(50袋入)

水をそそげば餅(5年保存) 1箱(50袋入) クロレラ科学研究所

水さえあればいつでもどこでも30秒で、つきたて食感のお餅が食べられます。
5年間保存できるため、災害時の非常食として備蓄できます。

仕様●仕様:しょうゆ餅●原材料:もち種とうもろこし澱粉、もち米粉(もち米「タイ産」)、ブドウ糖、果糖、砂糖、加工澱粉、ドロマイト、d-α-トコフェロール:粉末しょう油(大豆、小麦、デキストリン、食塩)が含まれます。●パックサイズ:約210×175mm●アレルギー原材料:大豆・小麦●入数:1箱(50袋入)●※保存期間:5年 アズワン品番7-8062-03 内容量1箱(50袋)
注意
※保存期間:5年
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66872620 64210
31,000
29,980
32,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする