真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2420 アズワン品番65-8023-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66872690 VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
9,950
9,898
10,888 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする