コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCEX110301シリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCEX110301シリーズ サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.64●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:F●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1804 アズワン品番65-8248-51 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66873347 TCEX110301LF
23,500
23,480
25,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする