コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110302PFシリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.54●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.2●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6765
アズワン品番65-8251-85
内容量1セット(10個)