D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1セット 17個入

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1セット 17個入 TE CONNECTIVITY

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、フロント金属製シェル、基板実装、ストレートポスト
AMPLIMITE HD-20シリーズのストレートポスト基板実装dサブコネクタには、スズめっきスチールフロントシェル、94 V-0等級の黒色熱可塑性樹脂ハウジング、サイズ20 DFの黄銅製ピ

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:1.21インチ●幅:0.47インチ●深さ:0.49インチ●寸法:1.21 x 0.47 x 0.49インチ●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5895 アズワン品番65-7776-60 内容量1セット(17個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66877818 5747871-2
18,500
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする