D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント 1箱 100個入

D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5847 アズワン品番65-7617-21 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66881887 F3W3PC-K120 / 1731070057
58,400
57,980
63,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする