曜日別特売

エアシリンダ DSBG-32-80-PPSA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:80mm

エアシリンダ DSBG-32-80-PPSA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:80mm - Festo

Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラス

仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-80-PPSA-N3●コード番号:203-6632アズワン品番65-8000-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882045DSBG-32-80-PPSA-N3
44,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする