丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント - SIEMENS

ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668833486GK1905-0EB10-6AA0
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする