USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1袋 5個入
Wurth Elektronik タイプ A 水平 THR デュアルミッドマウントは、水平スタック式の受付可能取り付けです。耐電圧は 30 V ( AC )、耐電圧は 100 V ( AC )です。接触抵抗は 30 MO です。この製品は、コンタクト材質にりん銅を使用し、ニッケルめっき上に 30 μ インチの金
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9073
アズワン品番65-7750-96
内容量1袋(5個)