コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T312KRシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T312KRシリーズ サンドビック

一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:619-0871 アズワン品番65-8180-84 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66886690 DCMT11T312KR
16,100
16,080
17,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする