抗菌衛生白長靴 ホワイト 85760-32シリーズ
アッパー素材には抗菌・防カビ材を配合した高性能のPVCを使用しています。
パーツの貼り合わせがない一体成型のPVCインジェクション製法なので水漏れの心配がありません。
用途:水産加工業・食品工場に。
仕様靴丈(cm):26.6●、コード番号:338-4220
色ホワイト
サイズ(cm)22.5
材質(アッパー)PVC(耐油・抗菌・防カビ剤配合)
材質(ソール)PVC(耐油)
機能抗菌防臭、抗菌性、耐油性ソール、耐油性、防カビ・消臭性
足幅2E
材質(インナー)ナイロン
アズワン品番65-8505-75
内容量1足