曜日別特売

真空パッド ベローズ 10mm ニトリルゴム

真空パッド ベローズ 10mm ニトリルゴム - Festo

Festo 吸引カップ ESS-40-GT-M10 は簡単に交換可能。最小部材半径は 35 mm、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =40 mm 吸着パッド容積 =5.4 cm3 吸着パッド高さ補正装置 =5.5 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:503.6N●コード番号:203-8368アズワン品番65-8010-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66888388ESS-10-BN
3,060
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする