片桐医科工業 片桐医科工業の 医療 片桐医科工業の 処置・手術 片桐医科工業の 容器類 テーパー付バット KMシリーズ テーパー付バット KMシリーズ 注文コード 仕様●内寸法(mm):210×150×35●材厚(mm):0.6 アズワン品番65-9614-26 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KM-1211 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66889027 KM-1211 ¥2,450 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 処置・手術 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SA万能壺 浅井商事 税込¥692~ ¥629~ ピッチャー YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥2,968~ ¥2,698~ SA万能壺用フタ 浅井商事 税込¥428~ ¥389~ 膿盆 U-4シリーズ ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 鉗子立てキャップ 1箱 500枚入 ホギ 税込¥16,828 ¥15,298 バスケットへ メジャーカップ 270cc 日昭産業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ サージフィット SRG0610 30マイイリ ニチバン 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ サージフィット SRG0915 20マイイリ ニチバン 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ サージフィット SRG0921 20マイイリ ニチバン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ サージフィット SRG0933 10マイイリ ニチバン 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ サージフィット SRG0927 10マイイリ ニチバン 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ サージフィット SRG0607 50マイイリ ニチバン 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ アンカーファスト ネックストラップ 29788 4コ アルケア 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ アンカーファスト 29799 12セット アルケア 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF6T 100マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-1212LF12T 50マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-0909LF9 100マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-0606LF9 100マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-1212LF12 50マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-0909LF6 100マイイリ メドライン・ジャパン 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術容器類医療用バット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器類」にはこんなカテゴリがあります 万能壺 医療用バット 膿盆 シカン瓶 湿布缶 ピッチャー・計量カップ・ビーカー シェアする マイページ 最近見た商品