角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ

角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ - エスコ角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ - エスコ角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66889596EA966MK-210
オープン
51,400
56,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする