D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 50 極
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、50 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:50●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3501
アズワン品番65-7522-39
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
