T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) SNMG120404PMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) SNMG120404PMシリーズ サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。鋼用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.3●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.3969●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4029 アズワン品番65-8240-85 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66890585 SNMG120404PM
18,500
18,480
20,328 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする