コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCMW110204シリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCMW110204シリーズ サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。

仕様●適用被削材:NS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:CMW●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3823 アズワン品番65-8253-85 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66891879 TCMW110204
8,680
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする