ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付
The Siemens 3 phase semiconductor relay has 1200 volt blocking voltage
It has 3 poles.Zero-point switching Screw fixing fastening method IP20 protection class
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF22●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:600 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:231-3556
アズワン品番65-8066-22
内容量1個