コロターン107 旋削用ポジチップ 130 H10 1セット 10個入
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様●適用被削材:NS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:AL●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2533
アズワン品番65-8249-99
内容量1セット(10個)