曜日別特売

エプリッチドリンクすいすい

エプリッチドリンクすいすい - フードケア

「すっきり」、「さっぱり」した飲み口の栄養補助飲料です。
酸味を効かせて口当たりは「すっきり」、 無脂肪なので後味は「さっぱり」と、飲みやすいライトな仕上がりの栄養補助飲料です。
1本(125mL)でたんぱく質8.0g、エネルギー160kcalを摂取できます。
鉄、

仕様●入数:1箱(24本入)●内容量:125mL●成分(1パック125mL・160kcal):水分/100.0g、たんぱく質/8.0g(コラーゲンペプチド使用)、脂質/0g、糖質/32.0g、食物繊維/0g、ナトリウム/27mg、食塩相当量/0.07g、カリウム/0mg、リン/5mg、鉄/2.3mg、亜鉛/3.5mg、銅/0.28mg、ビタミンB1/0.60mg、ビタミンB2/0.65mg、ナイアシン/6.5mg、ビタミンB6/0.70mg、葉酸/50μg、ビオチン/20.0μg、ビタミンC/25mg●原材料名:アセロラ風味・ストロベリー風味/デキストリン(国内製造)・水飴・コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)・しょ糖・乾燥酵母(pH調整剤)・香料・V.C、・ピロリン酸鉄・ナイアシン・甘味料(スクラロース・アセスルファムK)・V.B1・V.B2・トマト色素・V.B6・葉酸・ビオチン、ゆず風味・ミックスフルーツ風味/デキストリン(国内製造)・水飴・コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)・乾燥酵母(pH調整剤)・香料・V.C・紅花色素・カラメル色素・ピロリン酸鉄・ナイアシン・甘味料(スクラロース・アセスルファムK)・V.B1・V.B2・V.B6・葉酸・ビオチン●アレルギー:ゼラチン●※本製品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。アズワン品番8-101-01内容量1箱(24本)
注意
※本製品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66896736-
4,600
4,398
4,750(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする