T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMX150408WFシリーズ
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適合被削材:PMK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.7938●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:173-6973
アズワン品番65-8190-82
内容量1セット(10個)