曜日別特売

サブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応

サブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応 - バイオクラフト

安全装置付(フタをしないと通電しません)

仕様●泳動槽外寸(mm):幅270×奥行162×高72●ゲルサイズ(mm):幅135×距離150●バッファー量(mL):590●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 16w:2本アズワン品番65-9540-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66897549BE-527B
68,000
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする