D-subコネクタ 25極

D-subコネクタ 25極 - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT- D-Sub金属製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック

仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406アズワン品番65-7673-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66902370FMK3G-25P-5847 / 1731140314
9,270
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする