基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●幅:6.5mm●コード番号:191-8717
アズワン品番65-7646-83
内容量1袋(2個)