曜日別特売

FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送

仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2859アズワン品番67-2254-17内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66903858TF145-N-20
12,320
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする