浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。
アース工事不要です。
池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):60●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:48●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽16~21人用
アズワン品番65-9033-83
内容量1個
関連資料:
他社ポンプ互換表(0.6MB)