ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ

ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ ナガイレーベン ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ ナガイレーベン ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ ナガイレーベン ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ ナガイレーベン ワンピース ネイビー+ベージュ LH-6317シリーズ ナガイレーベン

キチンとした印象のシンプルなワンピース。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)95●胸囲:(cm)94●肩幅:(cm)36●袖丈:(cm)21●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-43 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68070514 LH-6317
11,400
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする