密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-123シリーズ

密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-123シリーズ 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68072684 BA10-123 65-4292-72
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
68072700 BA10-123 65-4292-90
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
68072709 BA10-123 65-4292-82
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
68072718 BA10-123 65-4292-89
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68072684 BA10-123 73815647 BA10-123 0.2MPa BA10-123 0.2MPa 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73815647 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました
68072700 BA10-123 73815717 BA10-123 2MPa BA10-123 2MPa 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73815717 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました
68072709 BA10-123 73815692 BA10-123 1.5MPa BA10-123 1.5MPa 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73815692 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました
68072718 BA10-123 73815814 BA10-123 25MPa BA10-123 25MPa 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73815814 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 1個 16,880 税込18,568 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする