Fisherbrand 未滅菌プラスチック培養チューブ 14-961-10シリーズ

Fisherbrand 未滅菌プラスチック培養チューブ 14-961-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

厚みのある構造で、多くのアプリケーションに最適です

仕様●容量:5mL●直径(外側):12mm●滅菌性:未滅菌●キャップ:なし●数量:1000本(バルク包装)●長さ:75mm●材質:ポリスチレン●形状:丸底●カラー:クリア アズワン品番65-4341-83 内容量1セット(1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68075694 14-961-10
11,300
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする