曜日別特売

V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)

V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) - Thermo Scientific Nalgene

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
オートクレーブ可
刻み目盛り付き

仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-17内容量1箱(1包×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680760693103-0050
12,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする