ポップアップクリスマスツリー レッド 28-19-4シリーズ
収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリー。
ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に組立完了!赤をメインとしたリボンやオーナメントボール、LEDライト付きのクリスマスツリーセットです。
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱・ベース/スチール●サイズ:H200×W90cm●重量:6.8kg●※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。●※オーナメントの取り外しはできません。●※ライトは付いていません。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
アズワン品番65-8115-77
内容量1セット
注意
※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。※オーナメントの取り外しはできません。
※ライトは付いていません。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。