サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16SA01Fシリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16SA01Fシリーズ 注文コード 68078510 レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:SA●tpi:8●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0146 アズワン品番65-8133-76 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266RG16SA01F080E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68078510 266RG16SA01F080E ¥43,300 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ TCG18R/L-Full R タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥7,148~ ¥6,498~ ハイスチップ 三角 SANWA 税込¥62,678~ ¥56,980~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 税込¥186,780 ¥169,800 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ ハイスチップ 四角90° SANWA 税込¥61,578~ ¥55,980~ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業) 税込¥54,978~ ¥49,980~ チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品