サンドビック
スーパーUドリル(365)1セット 8800403W07HPMSシリーズ
スーパーUドリル用チップです。
正真正銘の4コーナーチップです。
仕様
●IC:7.4●S:2.80●RE:0.70●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6844
アズワン品番
65-8154-26
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68080050
8800403W07HPMS
¥40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください