T-Max P 1セット(10個入) CNMG120408MFシリーズ
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:359-1824
アズワン品番65-8168-33
内容量1セット(10個)