サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの チップ関連商品 コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) DCGX11T304ALシリーズ コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) DCGX11T304ALシリーズ 注文コード 68082360 注文コード 68082369 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 DCGX11T304AL アズワン品番 選択解除 65-8178-5665-8178-57 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68082360 DCGX11T304AL 65-8178-56 ¥24,600 ¥24,580 ¥24,580 ¥27,038 (税込) 5日以内出荷返品不可 68082369 DCGX11T304AL 65-8178-57 ¥17,900 ¥17,880 ¥17,880 ¥19,668 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業) 税込¥54,978~ ¥49,980~ ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ 浅溝入れ加工用インサート GIR/L タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 固定チップブレーカ SANDVIK 税込¥6,048~ ¥5,498~ ハイスチップ 四角90° SANWA 税込¥61,578~ ¥55,980~ カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカル 税込¥28,578~ ¥25,980~ カットグリップ チップ GIP-1250 イスカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ヘリフェース チップ HGPL イスカル 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ハイスチップ 三角 SANWA 税込¥62,678~ ¥56,980~ ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカル 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカル 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR イスカル 税込¥18,678~ ¥16,980~ カットグリップ チップ GIPA-V イスカル 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ カムグルーブ チップ GIQR/L-WT イスカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カムグルーブ チップ GIQR/L-A18 イスカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカル 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品