コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMT11T308PMシリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:570-0078
アズワン品番65-8180-50
内容量1セット(10個)