コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) DCMT11T312PRシリーズ
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0023
アズワン品番65-8181-06
内容量1セット(10個)