サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 溝入れ・突っ切り T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2200125Fシリーズ T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2200125Fシリーズ 注文コード 68087375 幅:2.0mm 仕様●勝手:右●チップサイズ:20●la:2●re:0.1●先端逃げ角:12●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7631 アズワン品番65-8219-56 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R151.2200125F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68087375 R151.2200125F ¥18,600 ¥18,580 ¥18,580 ¥20,438 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溝入れ・突っ切り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溝入れモジュール 端面溝加工 MSS...E...A ワルター 税込¥17,578 ¥15,980 シャンク工具 外径溝加工 G4011...-P ワルター 税込¥28,578~ ¥25,980~ 深突切りブレード ワルター 税込¥15,378~ ¥13,980~ シャンク工具 リジットクランプ DDJC...-P ワルター 税込¥30,778~ ¥27,980~ シャンク工具 外径溝加工 G4011 ワルター 税込¥19,778~ ¥17,980~ ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル 税込¥5,278~ ¥4,798~ 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル 税込¥6,598~ ¥5,998~ 多機能工具 PICCO-MFT イスカル 税込¥8,578~ ¥7,798~ シャンク工具 - リジットクランプ CRSN...-P ワルター 税込¥32,978 ¥29,980 シャンク工具汎用90° ワルター 税込¥19,778~ ¥17,980~ ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060 イスカル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 溝入れモジュール 外径溝加工 G2632-E...R L...-SX ワルター 税込¥14,278 ¥12,980 溝入れ突切り用チップ DGS*S タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 シャンク工具汎用 ワルター 税込¥19,778~ ¥17,980~ ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用 イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ チップ TCG18R/L-Full R タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 シャンク工具 リジットクランプ DSBN...-P ワルター 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ溝入れ・突っ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品