コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210090412MPMシリーズ
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.4●s:4●re:1.2●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8131
アズワン品番65-8220-73
内容量1セット(10個)