コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T304MKMシリーズ
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.4●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●bs:0.9●原産国:スウェーデン●コード番号:206-0973
アズワン品番65-8226-85
内容量1セット(10個)