コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390170408MKMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390170408MKMシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●bs:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:176-6287 アズワン品番65-8228-67 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68088328 R390170408MKM
18,190
18,180
19,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする