コロミル216(350)1セット(10個入) RA2161302MMシリーズ

コロミル216(350)1セット(10個入) RA2161302MMシリーズ - サンドビック

コロミル216用。鋼用。

仕様●コーティング:CVD●M級●インチタイプ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9789アズワン品番65-8232-08内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68088705RA2161302MM
38,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする