コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT090208MMシリーズ
連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.57●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2894
アズワン品番65-8251-07
内容量1セット(10個)