コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308MMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308MMシリーズ サンドビック

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7519 アズワン品番65-8252-33 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68091040 TCMT110308MM
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする